品番 : EA109NE-14A
品名 : 100mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
仕様
内径 | 38mm | 毛幅 | 100mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 13mm | 毛材質 | ナイロン毛 |
内・外装用 | |||
適応塗面 | コンクリート、モルタル等 | 適応塗料 | 各種エマルジョン、水性艶色等 |
入数 | 2本 | ||
広面積の塗装に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/06/02 15:10現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0153ページ |
拡大
※写真は、EA109NE-17Aです。