詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-26

品名 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/グリーン)

仕様

内径 38mm 適応塗面 コンクリート、モルタル等
毛材質 ポリウレタンフォーム 毛幅 175mm
適応塗料 骨材入り塗料、弾性タイル材に 仕様 細目
外装用
水性系塗料に最適。溶剤を使用した塗料には適しません。
下塗り用
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/10/24 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0151ページ

代替品

EA109NE-27A
  • 品番

    EA109NE-27A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top