品番 : EA109NW-100
品名 : 230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
仕様
| ハンドルサイズ | 230(W)×335(L)mm | 毛材質 | アクリル |
|---|---|---|---|
| スチールトレー付 | |||
| 毛幅 | 230mm | 毛丈 | 9.5mm |
| 表面処理 | セミスムース(細目) | ||
| 石膏ボードに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/24 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
メイン画像
拡大
