詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-110

品名 : 230mm ローラー刷毛セット(トレー付)

仕様

ハンドルサイズ 230(W)×335(L)mm 毛材質 ポリエステル
ローラー2本入
プラスチックトレー付
毛幅 230mm 毛丈 9.5mm
表面処理 セミスムース(細目)
石膏ボードに最適
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/08/24 00:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0154ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top