詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-76

品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミスムース)

仕様

材質 ポリエステル 毛丈 9.5mm
ローラーサイズ 230mm 内径 38mm
表面 セミスムース 表面処理 セミスムース(細目)
適応塗料 水性、油性
水、溶剤、ひび割れに耐性があります。
石膏ボードに最適
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/09/16 11:07現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 0154ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top