品番 : EA109NC-16
品名 : 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
仕様
| 仕様 | 短毛 | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 4mm | 軸径 | 6mm |
| ローラー径 | 20mm | ハンドルサイズ | 48(W)×315(L)mm |
| ハンドル材質 | 軸:スチール、グリップ:ポリプロピレン | 毛材質 | アクリル・ポリエステル混毛 |
| 重量 | 130g | 用途 | パイプや隙間など、細かい部分塗りに最適 |
| 付属品 | ローラー×2本 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/24 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-16 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
| EA109NC-17 50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本) |
| EA109NC-18 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(中毛) |
| EA109NC-19 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |
| 部品 | EA109NC-17 : 50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本) |
