詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-18

品名 : 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(中毛)

仕様

仕様 中毛 毛幅 50mm
毛丈 12mm 軸径 6mm
ローラー径 29mm ハンドルサイズ 48(W)×315(L)mm
ハンドル材質 軸:スチール、グリップ:ポリプロピレン 毛材質 アクリル・ポリエステル混毛
重量 140g 用途 パイプや隙間など、細かい部分塗りに最適
付属品 ローラー×2本
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/24 00:06現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-16 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
EA109NC-17 50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)
EA109NC-18 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(中毛)
EA109NC-19 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ハンドルと組み合わせて、ローラーの柄の長さを調整できます

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top