詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-19

品名 : 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)

仕様

仕様 中毛 毛幅 50mm
毛丈 12mm ローラー径 29mm
毛材質 アクリル・ポリエステル混毛 重量 15g
入数 2本
EA109NC-18用替ローラー
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-16 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
EA109NC-17 50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)
EA109NC-18 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(中毛)
EA109NC-19 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top