品番 : EA109NW-1
品名 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
ハンドルサイズ | 100(W)×368(L)mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/06/08 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0156ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-1 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NW-2 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NW-3 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
拡大