品番 : EA109NW-61
品名 : 230mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです
仕様
毛材質 | アクリル | ||
---|---|---|---|
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです。 | |||
毛幅 | 230mm | 毛丈 | 5mm |
溶剤(シンナーなど)への耐性有り | |||
表面処理 | スムース(極細目) | ||
スムースウッドやウォールボードに最適 | |||
適応塗料 | 一般塗料(水性、油性)、エナメル、ニス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/19 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0156ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
拡大