品番 : EA109NW-52
品名 : 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです
仕様
| 毛材質 | アクリル | ||
|---|---|---|---|
| 高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです。 | |||
| 毛幅 | 180mm | 毛丈 | 9.5mm |
| 溶剤(シンナーなど)への耐性有り | |||
| 表面処理 | セミスムース(細目) | ||
| 石膏ボードに最適 | |||
| 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性)、エナメル、ニス | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/10/24 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
メイン画像
拡大
