詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-51

品名 : 180mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)

高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです

仕様

毛材質 アクリル
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです。
毛幅 180mm 毛丈 5mm
溶剤(シンナーなど)への耐性有り
表面処理 スムース(極細目)
スムースウッドやウォールボードに最適
適応塗料 一般塗料(水性、油性)、エナメル、ニス
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/10/24 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0154ページ
バリエーション一覧
EA109NW-41 100mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
EA109NW-42 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
EA109NW-43 100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
EA109NW-51 180mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
EA109NW-52 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
EA109NW-61 230mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
EA109NW-62 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top