品番 : EA109NW-12
品名 : 100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。 | |||
| 毛幅 | 100mm | 毛丈 | 13mm |
| 溶剤(シンナーなど)への耐性有り | |||
| 表面処理 | セミラフ(粗目) | ||
| サイディングやコンクリートに最適 | |||
| 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/10/24 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
メイン画像
拡大

