詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-21

品名 : 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)

スムーズに塗装でき、ほつれにくいです

仕様

毛材質 ポリエステル
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。
毛幅 180mm 毛丈 9.5mm
溶剤(シンナーなど)への耐性有り
表面処理 セミスムース(細目)
石膏ボードに最適
適応塗料 一般塗料(水性、油性)
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/24 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0154ページ

代替品

EA109NE-17A
バリエーション一覧
EA109NW-11 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
EA109NW-12 100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
EA109NW-21 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
EA109NW-22 180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
EA109NW-30 230mm/12.7mm(38mm)交換用ローラー(3本)
EA109NW-31 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
EA109NW-32 230mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top