品番 : EA109NW-11
品名 : 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです
仕様
毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 100mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 9.5mm | 表面処理 | セミスムース(細目) |
適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) | ||
石膏ボードに最適 | |||
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。 | |||
溶剤(シンナーなど)への耐性有り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 109 (2024/05/20 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0156ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
拡大