品番 : EA109NW-30
品名 : 230mm/12.7mm(38mm)交換用ローラー(3本)
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。 | |||
| 毛幅 | 230mm | 毛丈 | 12.7mm |
| 溶剤(シンナーなど)への耐性有り | |||
| 入数 | 3本 | 表面処理 | セミラフ(粗目) |
| サイディングやコンクリートに最適 | |||
| 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
メイン画像
拡大

