品番 : EA109NW-68
品名 : 230mm/19.0mm(38mm) 交換用ローラー(ラフ)
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。
仕様
毛幅 | 230㎜ | 毛丈 | 19mm |
---|---|---|---|
材質 | マイクロファイバー | 内径 | 38mm |
表面 | ラフ | ||
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。 | |||
より多くの塗料を含むことができます。 | |||
表面処理 | ラフ(極粗目) | ||
ラフウッドや波形金属に最適 | |||
適応塗料 | 水性、油性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/20 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-66 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミスムース) |
EA109NW-67 230mm/14.0mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) |
EA109NW-68 230mm/19.0mm(38mm) 交換用ローラー(ラフ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NW-368 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
本体 | EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
拡大