品番 : EA109NW-9
品名 : 230x710-1190mm(38mm) ローラー刷毛セット(伸縮)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
付属ローラー刷毛 | EA109NW-62 | 毛材質 | アクリル |
---|---|---|---|
毛丈 | 9.5mm | ||
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
毛幅 | 230mm | 伸納柄長 | 710~1190mm |
表面処理 | セミスムース(細目) | ||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大