品番 : EA109NC-1A
品名 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
サイズ | 100×305(L)mm | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
材質 | 軸:スチール、ハンドル:樹脂 | 重量 | 140g |
用途 | ローラー刷毛専用ハンドル | ||
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 90 (2025/10/24 06:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NC-1A 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NC-2 100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)