品番 : EA109NC-2
品名 : 100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
| サイズ | 100(W)×570(L)mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | ローラー刷毛専用ハンドル | 材質 | 軸:スチール ハンドル:プラスチック |
| 重量 | 160g | ||
| 延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
| 延長ポールはEA109NB-101~103、-105をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/28 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-1A 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NC-2 100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |
