品番 : EA109NA-1
品名 : 100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
仕様
用途 | 水性塗料用 | 材質 | ローラ:アクリル毛、軸:スチール、 グリップ:プラスチック |
---|---|---|---|
軸径 | 6mm | 毛丈 | 13mm |
毛幅 | 100mm | ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm |
付属品 | ローラー×2本入り | ||
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/29 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0154ページ 0157ページ |