詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NB-3

品名 : 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)

仕様

毛幅 175mm 毛丈 13mm
仕様 万能 軸径 6mm
適応塗面 コンクリート、モルタル等 適応塗料 各種エマルジョン、水性艶色等
毛材質 アクリル毛 入数 2本
内・外装用
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/10/24 11:36現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109NA-1 100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NA-2 150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NA-3 175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NB-1 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NB-2 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NB-3 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109NB-2です
  • ※画像はEA109NB-2です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top