品番 : EA109NA-73
品名 : 175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
仕様
用途 | 水性、油性、一般塗料用 | 毛材質 | 合成繊維毛 |
---|---|---|---|
ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm | 軸径 | 6mm |
毛丈 | 25mm | 毛幅 | 175mm |
付属品 | ローラー×2本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/20 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0154ページ |