品番 : EA109NA-75
品名 : 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
EA109NA-71用替ローラー | |||
仕様 | 粗面 | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
毛幅 | 100mm | 毛丈 | 25mm |
外装用 | |||
適応塗面 | コンクリート、モルタル等 | 適応塗料 | 各種エマルジョン、水性艶色等 |
毛材質 | ポリエステル、ナイロン | ||
塗料の含み、吐き出しが抜群 | |||
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮します。 | |||
入数 | 2本 | ||
●ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/21 02:07現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0155ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NA-71 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用 |