品番 : EA109NX-100
品名 : 114mm(95mm) ローラー刷毛セット(トレー付)
仕様
毛丈 | 9.5mm | 毛材質 | アクリル |
---|---|---|---|
付属ローラー刷毛 | EA109NX-21 | 毛幅 | 114mm |
ハンドルサイズ | 114×305mm | 表面処理 | セミスムース(細目) |
適応塗料 | 水性、油性 | ||
ローラー2本入 | |||
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/06/10 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0156ページ |
拡大