品番 : EA109NX-31
品名 : 114x305mm(19mm) ローラー刷毛セット
マイクロファイバーにより、一度に多くの塗料を含むことができます
仕様
材質 | ローラー:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン | 全長 | 305㎜ |
---|---|---|---|
毛幅 | 114㎜ | 内径 | 19mm |
毛丈 | 9.5mm | ||
マイクロファイバーにより、一度に多くの塗料を含むことができます | |||
ローラー2本入 | |||
表面処理 | セミスムース(細目) | ||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0157ページ |
拡大