品番 : EA109NX-25
品名 : 114mm/ 9.5mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
マイクロファイバーにより、一度に多くの塗料を含むことができます
仕様
毛幅 | 114㎜ | 毛丈 | 9.5mm |
---|---|---|---|
材質 | マイクロファイバー | 内径 | 19mm |
表面 | セミスムース | 表面処理 | セミスムース(細目) |
適応塗料 | 水性、油性 | ||
ローラー2本入 | |||
マイクロファイバーにより、一度に多くの塗料を含むことができます | |||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0157ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NX-31 : 114x305mm(19mm) ローラー刷毛セット |
本体 | EA109NX-1 : 95x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NX-2 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(マルチアングル) |
本体 | EA109NX-3 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(パイプ用) |
拡大