品番 : EA109NX-32
品名 : 114x305mm(19mm) ローラー刷毛セット
仕様
材質 | ローラー:モヘアブレンド、ハンドル:ポリプロピレン | 全長 | 305㎜ |
---|---|---|---|
毛幅 | 114㎜ | 毛丈 | 6.35mm |
ハンドルサイズ | 114×305mm | 内径 | 19mm |
ローラー2本入 | |||
コーナーのペイントが容易に行えます。 | |||
表面処理 | スムース(極細目) | ||
スムースウッドやウォールボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0157ページ |
拡大