品番 : EA109NX-26
品名 : 114mm/ 9.5mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
コーナーのペイントが容易に行えます
仕様
| 毛幅 | 114㎜ | 毛丈 | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | モヘアブレンド | 表面 | スムース |
| 表面処理 | ・表面処理…スムース(極細目) | 適応塗料 | 水性、油性 |
| ローラー2本入 | |||
| コーナーのペイントが容易に行えます | |||
| スムースウッドやウォールボードに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NX-32 : 114x305mm(19mm) ローラー刷毛セット |
| 本体 | EA109NX-1 : 95x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
