品番 : EA109NW-332
品名 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内径 | 38mm | ローラーサイズ | 毛幅:230mm、毛丈:13mm |
---|---|---|---|
ハンドルサイズ | 230×381mm | 毛材質 | ポリエステル |
ローラー2本入 | |||
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。 | |||
付属ローラー刷毛 | EA109NW-32 | ||
EA109NB-101~103・NX-301~303の伸縮柄が接続可能 | |||
表面処理 | セミラフ(粗目) | ||
サイディングやコンクリートに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-312 100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-322 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-332 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
拡大