品番 : EA109ND-56
品名 : 100mm(6mm)交換用ローラー(模様仕上用/2本)
仕様
| 毛幅 | 100mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 万能 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | 外壁、モルタルのパターンつけ、粗目 | 適応塗料 | 単層弾性塗料、微弾性フィラー |
| 毛材質 | 発泡ウレタンフォーム | 入数 | 2本 |
| 旧EA109ND-51用 替ローラー | |||
| 内・外装用 | |||
| 砂骨材、弾性塗料、下地調整塗材の塗装に最適 | |||
| 均一で美しい粗目パターン仕上げ | |||
| ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ND-56 100mm(6mm)交換用ローラー(模様仕上用/2本) |
| EA109ND-57 150mm(6mm)交換用ローラー(模様仕上用/2本) |
