品番 : EA109ND-94
品名 : 152mm(20mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛幅 | 152mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ6mm | 適応塗面 | 外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) |
| 適応塗料 | 水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料 | 毛材質 | ポリエステル |
| 入数 | 2本 | ||
| 優れたかぶり性能で適正塗膜厚を確保 | |||
| 防水・橋梁塗装など多様な用途に使用可能 | |||
| 耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐き出し性能をキープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ND-91 101mm(13mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-92 101mm(20mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-93 152mm(13mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-94 152mm(20mm) 交換用ローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
