詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-97

品名 : 150mm(22mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質 ポリエステル 毛幅 150mm
毛丈 22mm ローラー外径 45mm
ローラー内径 18mm 軸径 6mm
重量 30g 特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・作業性と仕上がりが抜群
適応塗面 模様面 適応塗料 反応硬化型水性塗料・低VOCエマルション塗料・水性アルキド塗料・ターペン可溶性アクリル塗料・ターペン可溶性ウレタン塗料・ターペン可溶性シリコン塗料・ターペン可溶性フッ素塗料
適応ハンドル EA109NC-4 入数 2本
外装用
塗料の飛散が少なく作業性に優れる為、タイルやリシン等の模様面に最適
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/24 00:58現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109NE-96 100mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-97 150mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-98 175mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top