品番 : EA109NF-40
品名 : 150x180x170mm ペイントバケツ
マグネットホルダー付で、筆などをホールドできます
仕様
サイズ | 150×180×170mm | 容量 | 1.1L(1.25クォート) |
---|---|---|---|
マグネットホルダー付で、筆などをホールドできます(角度調整可能) | |||
ハンドルは2通りの使用方法があります。 | |||
積み重ね可能でスペースの削減ができます。 | |||
オプションの内容器(EA109NF-41)は様々な色を使用したい時に便利です。また、バケツを洗う必要がなくなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/28 18:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0160ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA109NF-41 : [EA109NF-40用] 交換用内容器(6枚) |
拡大