品番 : EA109NF-41
品名 : [EA109NF-40用] 交換用内容器(6枚)
仕様
材質 | プラスチック | ||
---|---|---|---|
EA109NF-40に重ねて使用できます。 | |||
様々な色を使用したい時に便利です。また、バケツを洗う必要がなくなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 14:57現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0160ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NF-40 : 150x180x170mm ペイントバケツ |
拡大