品番 : EA109NK-12
品名 : 100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 軸径 | 6mm | 毛丈 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 100mm | 形状 | 円筒型 |
| 入数 | 2個 | 材質 | マイクロファイバー |
| 糸くずが出にくいローラーで、滑らかな仕上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NK-11 100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109NK-12 100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NK-1 : 102x254mm( 6mm)ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

※代表画像