品番 : EA109NW-82
品名 : 230mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミムース)
仕様
毛幅 | 230mm | 毛丈 | 13mm |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | 内径 | 38mm |
表面処理 | セミスムース(細目) | 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-81 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミムース) |
EA109NW-82 230mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミムース) |
拡大