品番 : EA109NX-22
品名 : 114mm/12.7mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 114mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 12.7mm | 表面処理 | セミラフ(粗目) |
適応塗料 | 水性、油性 | ||
ローラー2本入 | |||
サイディングやコンクリートに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/17 06:12現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NX-21 114mm/ 9.5mm(19mm) 交換用ローラー(2本) |
EA109NX-22 114mm/12.7mm(19mm) 交換用ローラー(2本) |
EA109NX-23 114mm/6.35mm(19mm) 交換用ローラー(2本) |
EA109NX-24 114mm(19mm) 交換用ローラー(2本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NX-1 : 95x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NX-2 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(マルチアングル) |
本体 | EA109NX-3 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(パイプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA109/EA109NX-22/EA109NX-22_IMG_WEB_OUT(01).jpg)