詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NY-52

品名 : 356x438x89(H)mm ペイントトレー

仕様

サイズ 356(W)×438(D)×89(H)mm 容量 約2L
材質 プラスチック 適合 230mm幅ローラー用
入数 1個
トレイの中にローラーフレームを立てかけておける溝があり、ハンドルが塗料の中に滑り落ちるのを防止します。
同じトレイをもう一枚、上に裏返して重ねることで、中の空気を遮断するフタとして使えます。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 03:25現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA109NY-11
  • 品番

    EA109NY-11

  • コメント

    違い:サイズ等

バリエーション一覧
EA109NY-51 211x368x64(H)mm ペイントトレー
EA109NY-52 356x438x89(H)mm ペイントトレー
ウェブカタログ画像
  • トレイを2枚重ねて空気を遮断し、塗料の表面が固まるのを防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top