品番 : EA109SD-16
品名 : 16x300mm チューブブラシ(馬毛)
仕様
| ブラシサイズ | φ16×75mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | 馬毛 | ハンドル材質 | スチール |
| シングルねじり・シングルステム型 | |||
| ハンドルは曲げて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/01 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109SD-6 6x300mm チューブブラシ(馬毛) |
| EA109SD-8 8x300mm チューブブラシ(馬毛) |
| EA109SD-10 10x300mm チューブブラシ(馬毛) |
| EA109SD-12 12x300mm チューブブラシ(馬毛) |
| EA109SD-14 14x300mm チューブブラシ(馬毛) |
| EA109SD-16 16x300mm チューブブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

