詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SK-3

品名 : φ75x530mm 容器用ブラシ

仕様

ブラシサイズ(mm) φ75×90 全長(mm) 530
材質 毛:馬毛、柄:亜鉛メッキ鉄線
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 00:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA109SK φ50x300mm 容器用ブラシ
EA109SK-2 φ60x370mm 容器用ブラシ
EA109SK-3 φ75x530mm 容器用ブラシ
EA109SK-4 φ90x550mm 容器用ブラシ
ウェブカタログ画像
  • A:φ75mm   B:90mm   C:530mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top