品番 : EA109SV-12
品名 : 1067mm ダクトクリーニングブラシ
フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に
仕様
| ブラシ径 | 25~51mm | ブラシ長(mm) | 178 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1067 | ブラシ材質 | 豚毛 |
| ブラシ形状 | 渦巻き | 持ち手の径 | 約φ4.8mm |
| 重量 | 120g | ||
| フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に | |||
| シングルねじり、シングルシステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109SV-11 533mm ダクトクリーニングブラシ |
| EA109SV-12 1067mm ダクトクリーニングブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
