品番 : EA109SV-7
品名 : 63x 685mm ダクトクリーニングブラシ(馬毛製)
仕様
| ブラシ径 | 63mm | ブラシ長(mm) | 177 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 685 | ブラシ材質 | 馬毛 |
| スチール柄は曲げて使うこともできます。 | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109SV-6 50x 685mm ダクトクリーニングブラシ(馬毛製) |
| EA109SV-7 63x 685mm ダクトクリーニングブラシ(馬毛製) |
ウェブカタログ画像
拡大
