品番 : EA111B-1
品名 : 0.5L 真空ポンプオイル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 13002 |
---|---|---|---|
真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をおすすめします。 | |||
容量 | 0.5L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0020ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA111B-1 0.5L 真空ポンプオイル |
EA111B-2 1.0L 真空ポンプオイル |