品番 : EA114CS
品名 : 733x244x220mm アルミケース
長物収納に丁度よいアルミケースです
仕様
| サイズ | 内寸:715(W)×225(D)×205(H)mm 外寸:733(W)×244(D)×220(H)mm |
耐荷重 | 8kg |
|---|---|---|---|
| 上蓋高さ(内寸) | 45mm | 材質 | アルミ |
| 重量 | 4.2kg | ||
| ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り | |||
| 手持ち用ハンドル1個付き | |||
| 底面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計4個) | |||
| 鍵2本付き | |||
| 中仕切りなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0015ページ 1558ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

