品番 : EA115-13A
品名 : 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/1個)
カタログ訂正
24/12/13 液性:(誤)アルカリ性(正)弱アルカリ性 (No.55/56 9013)
仕様
メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2504205 |
---|---|---|---|
商品名 | チヒロVC-2L | PH | 8.7~9.7 |
内容量 | 1kg×1本 | 液性 | 弱アルカリ性 |
標準使用量 | 保有水量に対し0.5~2% | 適合品番 | EA115-7用 |
銅の一次防食剤 | |||
少量で銅チューブの防食が可能 | |||
酸洗後の銅防食に必ず使用してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/06 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0045ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115-13A 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/1個) |
EA115-13 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/6個) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA115-8 : 20kg カルシウム・スケール除去剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)