品番 : EA115-23
品名 : 20kg 空気清浄機電極用洗浄剤
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2506516 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エアクリーンフラッシュS-9A | PH | 12.7 |
| 内容量 | 20kg | 液性 | アルカリ性 |
| 洗浄時間 | 約15分(汚れの程度により異なります) | 標準使用濃度 | 2~5% |
| 比重 | 1.162~1.202 | ||
| アルミ材質に対して腐食性がありません。 | |||
| ●洗浄時の注意事項 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。 |
|||
| 空気清浄器の集塵部電極版専用洗浄剤 | |||
| アルミ材質に対して腐食性がありません。 | |||
| 洗浄時間が短いです。 | |||
| 泡立ちが少ないです。 | |||
| <使用方法> 1.本品を清水で2~5%に希釈したせん畳液をタンクにて作り浸漬してください。 2.使用温度は、常温~50℃です。 3.洗浄時間は汚れの程度により異なりますが約15分です。 4.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗してください。 ※ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。商品ラベルに使用方法が有ります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115-25 : [EA115-23用]中和剤(5kgx2袋) |
