品番 : EA115-25
品名 : [EA115-23用]中和剤(5kgx2袋)
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2506517 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エアクリーンフラッシュ専用中和剤 | 内容量 | 5㎏×2 |
| 仕様 | EA115-23専用 | 液性 | 酸性 |
| 使用濃度 | 5~10% | ||
| EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115-23 : 20kg 空気清浄機電極用洗浄剤 |
