品番 : EA115-5
品名 : 20kg シリカ・スケール除去剤
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2503502 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プレフラッシュPS-2 | PH | 12.6~13.6 |
| 内容量 | 20kg | 標準使用濃度 | 保有水量に対し20% |
| 比重 | 1.152~1.192 | 液性 | アルカリ性 |
| 循環時間 | 3~4時間 | 用途 | プレート熱交換器のカルシウムスケール、シリカスケールの除去用に |
| 成分 | 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、トリエタノールアミン | ||
| プレート熱交換器専用洗浄剤 | |||
| 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。 | |||
| EA115-4Aで洗浄後、EA115-5を使用して中和してください。 | |||
| 塩酸・フッ化物が含まれていませんので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません。 | |||
| 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます。 | |||
| 【洗浄時の注意事項】 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。 |
|||
| 常温洗浄で硬質なスケール除去を行います。 | |||
| <使用方法> 1.洗浄回路を架設し、洗浄タンクに(旧)EA115-4Aの10%の溶液を作る。 2.約2~3時間循環洗浄する。(ブライン濃度計で30分おきに酸度を確認し濃度を算出) 3.洗浄廃液を予備タンクに移し、水洗し、その液もタンクに移す。 4.清水を洗浄タンクに入れ、EA115-5の20%溶液を作る。 5.約2~3時間循環洗浄する。(ブライン濃度温度計で30分おきにアルカリ度を確認し濃度を算出) 6.洗浄廃液を③の予備タンクに入れ、系内を水洗し水洗水も同様にタンクに移す。 7.洗浄廃液のタンクのPHを測定し、中性であることを確認する。 (中性でない場合、(旧)EA115-4Aまたは-5で調整する) ※洗浄タンク、ブライン濃度計はお客様でご用意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA115-4A : 5kg カルシウム・スケール除去剤(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
