品番 : EA115-4A
品名 : 5kg カルシウム・スケール除去剤(2個)
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2503501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プレフラッシュPC-1 | PH | 2以下 |
| 内容量 | 10kg(5kg×2袋粉末) | 性状 | 酸性粉末(10%水溶液時) |
| 標準使用量 | 10%程度 | 洗浄時間 | 3~4時間 |
| プレート熱交換器専用洗浄剤 | |||
| 本品で洗浄後、EA115-5をご使用頂くことで、 シリカスケールを除去すると共に中和処理が可能です。 |
|||
| 洗浄効果と消泡効果を大幅に向上 | |||
| カルシウム、スケールを簡単除去 | |||
| 熱交換器の構成金属材質に優しい | |||
| 従来品に比べて防食性を強化 | |||
| プレート式熱交換器を分解せずに洗浄 | |||
| 塩酸・フッ化物が含まれていませんので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません。 | |||
| 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます。 | |||
| 使用後は必ず中和剤で中和して排水してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA115-5 : 20kg シリカ・スケール除去剤 |
